Embout à rotule INA GAR35-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR35-DO-2RS
Rubix :0269-1003544
Fabricant :0066341250000
EAN :4012802525274
EMBOUT A ROTULE GAR 35 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 35 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do-2rs
Longueur181 mm
Diamètre extérieur55 mm
216,07 € HT
/ unité
259,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h