Embout à rotule INA GAR30-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR30-DO
Rubix :0269-1003542
Fabricant :0066307070000
EAN :4012802522983
EMBOUT A ROTULE GAR 30 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 30 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do
Longueur146,5 mm
Diamètre extérieur47 mm
157,63 HT
/ unité
189,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h