Références
INA :GIHRK100-DO-A
Rubix :0269-1426313
Fabricant :0066347100000
EAN :4012802525694


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 230 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE 100X230X360 INA
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante
Tête d'articulation hydraulique, entretien requis, peut être serrée selon ISO 12 240-4.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 230 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gihrk..-do |
| Filet intérieur | m110x2 |
| Charge dynamique de base | 608000 N |
| Longueur | 360 mm |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 881,27 € HT
/ unité
2 257,52 € TTC
- Epuisé