Références
INA :GAR35-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003545
Fabricant :0066456660000
EAN :4012802528862




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 35 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-uk-2rs |
| Longueur | 181 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,54 € HT
/ unité
369,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours