Embout à rotule INA GAL12-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL12-UK
Rubix :0269-1003507
Fabricant :0066337060000
EAN :4012802524642
EMBOUT A ROTULE GAL 12 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 12 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.

Applications

Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-uk
Longueur71 mm
Diamètre extérieur22 mm
82,91 HT
/ unité
99,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h