Câble en fil d'acier Spartex 854847

Câble acier INOX 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854847
Rubix :C600-7097485
EAN :3660338103858
COURONNE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 6 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble6 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture2200 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURONNE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 6 MM LONG 25 M


Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier inox non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1570 N/mm²
Conditionnement en couronne filmée

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble6 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture2200 kg
Poids3,65 kg
375,20 € HT
/ unité
450,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Résistance à la rupture