Câble en fil d'acier Spartex 854829

Câble acier 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854829
Rubix :C600-7097476
EAN :3660338103766
COURONNE FILM. CABLE GALVA ACIER 7X7 D.5 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture1619 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURONNE FILM. CABLE GALVA ACIER 7X7 D.5 MM LONG 25 M


Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en couronne filmée

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture1619 kg
Poids2,4 kg
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Résistance à la rupture