Electrode - Métaux d'apports Esab 48005040V0, Diamètre: 4 mm | Longueur: 450 mm

Électrode basique OK 48.00 VP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Esab :48005040V0
Rubix :0156-8002221
ELECTRODE OK 48.00 5X450 3/4-VP - 38 PAR ETUI

Résumé technique

Documents

Détails articles : ELECTRODE OK 48.00 5X450 3/4-VP - 38 PAR ETUI


Électrode avec une faible reprise d'humidité (LMA) pour aciers doux et faiblement alliés. En verticale montante, la vitesse de soudage est importante. Courant de soudage : DC+(-). Allongement : 29 %. Charge de rupture : 540 Mpa. Limite d'élasticité : 445 Mpa. Cadence de dépôt : 125 %. Temps d'étuvage : inférieur à 2 heures.

Applications

Convient particulièrement pour la tuyauterie. On peut l'utiliser dans les constructions où il est impossible d'éviter des contraintes importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Longueur450 mm
Nombre d'électrodes38
386,51 HT
/ 114 unités
463,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h