Écrou borgne Spartex ECHR8A2-70, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHR8A2-70
Rubix :U600-8283906
Fabricant :158728
EAN :4043377140203


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 1587 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 8 INOX A2-70
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 1587 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Clé | sw13 |
| Pas du filetage | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,88 € HT
/ 200 unités
68,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm
Pour vis
m8