Écrou borgne Spartex ECHRB6A2-70, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB6A2-70
Rubix :U600-8283876
Fabricant :091726
EAN :4043377077509


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 6 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 € HT
/ 200 unités
52,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Pour vis
m6