Écrou borgne Spartex ECDTFHC12A4, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFHC12A4
Rubix :U600-8284102
Fabricant :9062412 20
EAN :4043377324276


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE TF 6P CREUX 12 INOX A4 9062412 20
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux A4 12X20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,11 € HT
/ 50 unités
768,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours