Filtres
Catégories
  • Écrou borgne (178)
  • Marque

    13 produit(s) avec 178 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :ECHR12MONOA2
    • rubix :V600-8204905
    • fabricant :881030
    • ean :3660338345180
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 1587
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    99,79 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :ECHR16A2-70
    • rubix :U600-8283929
    • fabricant :1587216
    • ean :4043377140081
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 1587
    • Diamètre de filetage
      16 mm
    117,59 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :ECDTFHC5A4
    • rubix :U600-8284094
    • fabricant :906245 15
    • ean :4043377324283
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9062
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    397,85 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECDTFBF4A1
    • rubix :U600-8284113
    • fabricant :906124 12
    • ean :4043377211590
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9061
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    94,74 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECDTPHC10X18A1
    • rubix :U600-8284089
    • fabricant :9262210 18
    • ean :4043377387158
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9262
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    321,05 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECHRB10A2-70
    • rubix :U600-8283905
    • fabricant :0917210
    • ean :4043377077356
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 917
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    78,09 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECHR12Z
    • rubix :V600-8204175
    • fabricant :881803
    • ean :3660757185176
    • Matériau/finition
      Zinc
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    36,08 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • acton :626046
    • rubix :5668-8050315
    • ean :3604880036141
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    68,64 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • scell-it :TCK0645
    • rubix :1051-8106495
    • ean :3553972261353
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    49,42 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECHR16Z
    • rubix :V600-8205757
    • fabricant :158716
    • ean :3660757185213
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      18 mm
    33,96 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • scell-it :TCR0430
    • rubix :1051-8084067
    • ean :3553972264132
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    96,60 HT
    / 500 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • acton :626053
    • rubix :5668-8158284
    • ean :3604880036264
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      3 mm
    116,98 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECHR8LT
    • rubix :V600-8215455
    • ean :3660757299361
    • Matériau/finition
      Laiton
    29,64 HT
    / 25 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours