Écrou borgne Spartex ECHRB22A2-70, Diamètre de filetage: 22 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB22A2-70
Rubix :U600-8283894
Fabricant :0917222
EAN :4043377077424


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 22 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Pour vis | m22 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw34 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,70 € HT
/ 25 unités
351,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
22 mm
Pour vis
m22