Écrou borgne Spartex ECDTFHC10A4, Diamètre de filetage: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFHC10A4
Rubix :U600-8284104
Fabricant :9062410 20
EAN :4043377324269


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE TF 6P CREUX 10 INOX A4 9062410 20
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux A4 10X20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Clé | sw6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,99 € HT
/ 50 unités
589,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours