Écrou borgne Spartex ECHRF20X1,5A2-70, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF20X1,5A2-70
Rubix :U600-8283840
Fabricant :1587220 15
EAN :4043377353146


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 1587 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 20X1,5 INOX A2-70 1587220 15
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A2-70 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 1587 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw30 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,74 € HT
/ 25 unités
550,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20