Écrou borgne Spartex ECHRB12A2-70, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB12A2-70
Rubix :U600-8283904
Fabricant :0917212
EAN :4043377077363


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 12 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,63 € HT
/ 100 unités
156,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12