Écrou borgne Spartex ECHRB20A4-80, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB20A4-80
Rubix :U600-8283895
Fabricant :0917420
EAN :4043377077578


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 917 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE HEX. M 20 DIN 917 FORME BAS INOX A4-80 0917420
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4-80 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 917 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,55 € HT
/ 50 unités
618,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20