Écrou borgne Scell-it TCR0430, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier
Ecrou aveugle acier tête réduite
Voir les informations techniquesRéférences
Scell-it :TCR0430
Rubix :1051-8084067
EAN :3553972264132
Détails articles : ECROU AVEUGLE CRANTE TETE REDUIT ACIER M. 4-30
Ecrou aveugle cranté anti-rotation, tête réduite fraisée à 90°. Acier zingué.
Points forts
La tête réduite à 90° permet un montage affleurant.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,50 € HT
/ 500 unités
136,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
