Écrou borgne Spartex ECHR22A2-70, Diamètre de filetage: 22 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHR22A2-70
Rubix :U600-8283924
Fabricant :1587222
EAN :4043377140111


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A2 M 22 INOX A2-70 FORME HAUT
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Pour vis | m22 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme haute |
| Clé | sw34 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,48 € HT
/ 10 unités
86,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
22 mm
Pour vis
m22