Écrou borgne Spartex ECHRB16A2-70, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB16A2-70
Rubix :U600-8283900
Fabricant :0917216
EAN :4043377077394


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 917 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE HEX. M 16 DIN 917 FORME BAS INOX A2-70 0917216
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 917 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,51 € HT
/ 50 unités
174,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
16 mm
Pour vis
m16