Écrou borgne Spartex ECHRB33A2-70, Diamètre de filetage: 33 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB33A2-70
Rubix :U600-8283886
Fabricant :0917233
EAN :4043377359445


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 33 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 33
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
| Pour vis | m33 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,53 € HT
/ 10 unités
444,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
33 mm
Pour vis
m33