Écrou borgne Spartex ECHRBFF14A2-70, Diamètre de filetage: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRBFF14A2-70
Rubix :U600-8283873
Fabricant :0917214 15
EAN :4043377077387


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 14X1,5 INOX A2-70 FORME BASSE PAS FIN
Écrous borgnes, forme basse, filetage fin A2-70 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw22 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,36 € HT
/ 50 unités
242,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14