Scell-it
Filtres
Catégories
fixation et montage (22)
pneumatique et fluiditique (1)
outillage & métrologie (1)
1Marque
scell-it
(24)
19 produit(s) avec 24 référence(s) :
Cheville Scell-it HFC06060, Diamètre de foret: 6 mm | Longueur: 60 mm
- scell-it :HFC06060
- rubix :1051-8267284
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de foret:6 mm
- Longueur:60 mm
7,80 € HT
/ 100 unités
Collier de serrage Scell-it 6455
- scell-it :6455
- rubix :1051-8071150
- ean :3553975112409
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:collier polyamide noir 9x360 haute performance 6455
- Diamètre serrage:93 mm
56,46 € HT
/ 100 unités
Goujon fileté métrique Scell-it BZ-08X130, Diamètre métrique: M8
- scell-it :BZ-08X130
- rubix :1051-8152933
- ean :3553975221774
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Matériau/finition:Acier
- Diamètre métrique:M8
60,34 € HT
/ 50 unités
Écrou borgne Scell-it TCK0645, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier
- scell-it :TCK0645
- rubix :1051-8106495
- ean :3553972261353
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Matériau/finition:Acier
- Diamètre de filetage:6 mm
- Pour vis:m6
55,28 € HT
/ 200 unités
Goujon fileté métrique Scell-it BZ-20X160, Diamètre métrique: M20
- scell-it :BZ-20X160
- rubix :1051-8152957
- ean :3553975222740
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Matériau/finition:Acier
- Diamètre métrique:M20
81,18 € HT
/ 10 unités
Rivet aveugle Scell-it ASD4014, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 14 mm
- scell-it :ASD4014
- rubix :1051-8083994
- ean :3553971100301
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Diamètre:3,2 mm
- Longueur:14 mm
- Matériau/finition:Aluminium
10,64 € HT
/ 250 unités
Goujon fileté métrique Scell-it BZ-20X130, Diamètre métrique: M20
- scell-it :BZ-20X130
- rubix :1051-8152956
- ean :3553975222733
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Matériau/finition:Acier
- Diamètre métrique:M20
70,02 € HT
/ 10 unités
Écrou borgne Scell-it TCR0430, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier
- scell-it :TCR0430
- rubix :1051-8084067
- ean :3553972264132
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Matériau/finition:Acier
- Diamètre de filetage:4 mm
- Pour vis:m4
113,50 € HT
/ 500 unités
Cheville pour paroi creuse Scell-it OPTEE
- scell-it :OPTEE
- rubix :1051-8225963
- ean :3553975639661
- En stock, expédié sous 24/48h
34,13 € HT
/ unité
Boulon à cheville Scell-it XMAXBOLT-M12X90
- scell-it :XMAXBOLT-M12X90
- rubix :1051-8218288
- ean :3553975532900
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cheville univ.m12 - vis m12x90 multi-materiaux charge lourde
170,75 € HT
/ 25 unités
Rivet aveugle Scell-it ASK4008BC
- scell-it :ASK4008BC
- rubix :1051-8187343
- fabricant :ASK4008-BC
- ean :3553971105818
- En stock, expédié sous 24/48h
68,33 € HT
/ 1 500 unités
Rivet aveugle Scell-it ASD4008BC
- scell-it :ASD4008BC
- rubix :1051-8187523
- fabricant :ASD4008-BC
- ean :3553971103968
- En stock, expédié sous 24/48h
0,03 € HT
/ unité
Rivet aveugle Scell-it ASD4010BC
- scell-it :ASD4010BC
- rubix :1051-8187524
- fabricant :ASD4010-BC
- ean :3553971103975
- En stock, expédié sous 24/48h
53,10 € HT
/ 1 500 unités
Rivet aveugle Scell-it SD4010BC
- scell-it :SD4010BC
- rubix :1051-8187352
- fabricant :SD4010-BC
- ean :3553971161586
- En stock, expédié sous 24/48h
87,48 € HT
/ 1 500 unités
Écrou noyé Scell-it END0630BC
- scell-it :END0630BC
- rubix :1051-8187857
- fabricant :END0630
- ean :3553972120322
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pour vis:m6
859,67 € HT
/ 750 unités
Pince à sertir Scell-it N200, Longueur: 320 mm
- scell-it :N200
- rubix :1051-8188939
- ean :3553972479932
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Longueur:320 mm
252,54 € HT
/ unité
Rivet aveugle Scell-it ASD4012
- scell-it :ASD4012
- rubix :1051-8071054
- ean :3553971100295
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:rivet alu tete plate 4x12 sbox - tige acier
8,82 € HT
/ 250 unités
Rivet aveugle Scell-it BTK4821-BC
- scell-it :BTK4821-BC
- rubix :1051-8186630
- ean :3553971702499
- Livraison habituellement sous (20) jours
203,21 € HT
/ 500 unités
Rivet aveugle Scell-it BTD4008
- scell-it :BTD4008
- rubix :1051-8071223
- ean :3553971120279
- Livraison habituellement sous (20) jours
67,88 € HT
/ 400 unités











