Écrou borgne Spartex ECHRD6A1, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRD6A1
Rubix :U600-8283857
Fabricant :1587206
EAN :4043377252944


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 6 INOX A1 1587206
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée A1 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type | forme haute decolletée |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,67 € HT
/ 100 unités
123,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Pour vis
m6