Économiseur de gaz Air Liquide Welding W000291432, Type: Flamme | Modèle: ECO74 | Gaz: Oxygène/AD
ECO 73 ECONOMISER 73 O-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Air Liquide Welding :W000291432
Rubix :0160-7101157
EAN :3278640760609
Documents
Détails articles : ECONOMISEUR73 O-A TT 10MM ET DPT 6,3MM
Placé entre le détendeur et le chalumeau, il permet l'arrêt de ce dernier tout en gardant les réglages effectués.
Une veilleuse incorporée permet le réallumage du chalumeau instantanément avec une flamme réglée.
Gain de gaz et de temps pour l'opérateur.
Idéal pour les travaux répétitifs sur chaines de production. Entrées et sorties en douilles fixes Ø 10 mm livrees avec 4 douilles fixes Ø 6,3 mm.
Une veilleuse incorporée permet le réallumage du chalumeau instantanément avec une flamme réglée.
Gain de gaz et de temps pour l'opérateur.
Idéal pour les travaux répétitifs sur chaines de production. Entrées et sorties en douilles fixes Ø 10 mm livrees avec 4 douilles fixes Ø 6,3 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | flamme |
|---|---|
| Modèle | eco74 |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,06 € HT
/ unité
548,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
