Économiseur de gaz Air Liquide Welding W000291433, Type: Flamme | Modèle: ECO73 | Gaz: Oxygène/Propane
ECO 73 ECONOMISER 73 O-P
Voir les informations techniquesRéférences
Air Liquide Welding :W000291433
Rubix :0160-7100354
EAN :3278640760593
Détails articles : ECONOMISEUR 73 O-P TT 10 MM ET DPT 6,3 MM
Idéal pour les travaux répétitifs sur chaines de production. Il se place entre le chalumeau et le détendeur ou sur une table de soudage. Entrées et sorties en douilles fixes Ø 10 mm livrées avec 4 douilles fixes Ø 6,3 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | flamme |
|---|---|
| Modèle | eco73 |
| Gaz | oxygène/propane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,17 € HT
/ unité
657,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
