Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 14610001

easyFILL 6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :14610001
Rubix :5035-1510126
POMPE A GRAISSE EASYFILL 2022.1 M10X1 SANS AIMANT

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE EASYFILL 2022.1 M10X1 SANS AIMANT


Avec porte-tuyau
Piston suiveur, 10 pièces (14 900)
Flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm, avec joint (12 655 828)
Embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f (12 643)
Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410
Soupape à bille zinguée (85 589)

Points forts

  • Consistance de graisse suivant ASTM - test de pénetration par cône (10ˉ¹ mm): NLGI 3 à 10°C
  • Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement
  • Durée de vie exceptionnelle grâce à l'association de zinc et d'acier rectifié (piston)
  • L'état de surface Ra (0,4 μm) et les tolérances (6 μm) entre l'alésage et le piston sont inégalés - pas de graissage fictif
  • Tous les raccordements vissés sont étanchéifiés à l'aide de joints
  • Rapport de levier optimal pour l'actionnement du levier, ainsi la pression nécéssaire est aussi faible que possible
  • Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours
  • Purge rapide par ouverture d'un demi tour du tube de pompe, soupape de purge, raccord de remplissage

Informations techniques


Attributs
56,10 HT
/ unité
67,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours