Roulement à aiguilles INA HK4012-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK4012-B
Rubix :0269-1004206
Fabricant :0037376750000
EAN :4047643181488
DOUILLE AIGUILLES HK4012 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4012 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence4950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r24300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
14,30 € HT
/ unité
17,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h