Références
INA :NKI22/16-XL
Rubix :0269-1005561
Fabricant :0507620280000
EAN :4012802323207


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 22/16-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | nki..-xl |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,12 € HT
/ unité
51,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours