Roulement à aiguilles INA NA4922-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4922-XL
Rubix :0269-1005303
Fabricant :0506616630000
EAN :4054363038442
ROULEMENT AIGUIL. NA4922XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4922XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur40 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence2400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr149000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
471,28 HT
/ unité
565,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h