Références
INA :HK3022-B
Rubix :0269-1437043
Fabricant :0512561850000
EAN :4054364532352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3022-B INA
Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | hk..-b |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 46000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,73 € HT
/ unité
15,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours