Roulement à aiguilles INA NA4915-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4915-XL
Rubix :0269-1005297
Fabricant :0506615900000
EAN :4012802508611
ROULEMENT AIGUIL. NA4915XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4915XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur30 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence3150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r162000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr97000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
215,40 € HT
/ unité
258,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours