Roulement à aiguilles INA RNA69/32-ZW-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RNA69/32-ZW-XL
Rubix :0269-1006941
Fabricant :0507435700000
EAN :4012802197440


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA69/32-ZW-XL QMC 1 INA
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Roulement à aiguilles RNA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | rna69..-zw-xl |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,45 € HT
/ unité
102,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours