Références
Réf. remplacée :-T-NK5/12-TV
INA :NK5/12-TV-XL
Rubix :0269-1005518
Fabricant :0507526000000
EAN :4012802733259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK5/12 TV XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | nk..-tv-xl |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 42500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ unité
18,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours