Roulement à aiguilles INA HK0810-RS-FPM-B-L271
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK0810-RS-FPM-B-L271
Rubix :0269-1004128
Fabricant :0075848060968
EAN :4047643190053


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0810 RSFPMB QMC 1 L271 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | hk..-rs-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2750 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € HT
/ unité
9,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h