Références
INA :NA4864-XL
Rubix :0269-1437056
Fabricant :0507686200000
EAN :4047643203838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL NA4864-XL INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 680 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1850000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 710000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 932,64 € HT
/ unité
8 319,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours