Distributeur pneumatique SMC SYJ5120-5LOU-M5-Q

Distributeur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SYJ5120-5LOU-M5-Q
Rubix :0338-2246112
Fabricant :00043767
EAN :3618036151428
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5
Résumé technique
Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5


Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase. Fluide : air. Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa. Facteur Cv : montage en ligne plage de 0.17 - 0.2; montage sur embase 0.25. Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc; 100, 110, 200, 220 VCA. Température ambiante et du fluide : 50°C maxi.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie syj5000

Informations techniques


Attributs
Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Débit129 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 HT
/ unité
111,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h