Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
Rubix :0326-2562416
Fabricant :8028232
EAN :4052568258658



Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 130 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,92 € HT
/ unité
135,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours