Distributeur pneumatique SMC SY7220-5DZ-C8F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY7220-5DZ-C8F-Q
Rubix :0338-2253324
Fabricant :00047711
EAN :3618036163803
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4 TUBE 8
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4 tube 8
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4 TUBE 8


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4 tube 8
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,07 HT
/ unité
211,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours