Distributeur pneumatique AKO Aggregate VMC25.04HTECK.50G.50
Vanne à manchon pneumatiques Série VMC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKO Aggregate :VMC25.04HTECK.50G.50
Rubix :7858-2635569
Fabricant :VMC25.04HTECK.50G.50
Documents
Détails articles : VANNE A MANCHON SERIE VMC DN25 G1/8 - INOX - 5,5BAR - 90 C
Les vannes à manchon pneumatiques permettent de contrôler et de réguler le flux de liquides lors des étapes de nettoyage dans l’industrie agroalimentaire. Conçues en acier inoxydable AISI 316L et équipées de manchons en nitrile ou EPDM, elles garantissent une hygiène optimale, sans zones mortes, et une étanchéité parfaite, évitant ainsi toute contamination. Leur conception hygiénique conforme aux normes FDA et EHEDG les rend idéales pour les processus de nettoyage en place (CIP) dans les secteurs des boissons, produits laitiers, viandes ou tout autre environnement nécessitant fiabilité et propreté. Adaptées à de nombreux fluides alimentaires et produits chimiques, elles résistent aux variations de température (-10 °C à +120 °C) et de pression (jusqu’à 6 bars), assurant des performances stables et durables.
Connection commande d'air : G1/4"
Nettoyage SIP - CIP : Oui
Connection commande d'air : G1/4"
Nettoyage SIP - CIP : Oui
Points forts
Conception hygiénique certifiée FDA / EHEDG, sans zones mortes.
Étanchéité optimale sans joints mécaniques → limite les fuites.
Large choix : 12 types de raccords et 7 qualités de manchons.
Durabilité : inox 316L résistant à la corrosion et aux produits chimiques.
Maintenance simplifiée : manchon remplaçable sans outils spécifiques.
Adaptabilité : compatibles avec de nombreux fluides et process industriels.
Fiabilité renforcée : commande pneumatique rapide, stable et précise.
Étanchéité optimale sans joints mécaniques → limite les fuites.
Large choix : 12 types de raccords et 7 qualités de manchons.
Durabilité : inox 316L résistant à la corrosion et aux produits chimiques.
Maintenance simplifiée : manchon remplaçable sans outils spécifiques.
Adaptabilité : compatibles avec de nombreux fluides et process industriels.
Fiabilité renforcée : commande pneumatique rapide, stable et précise.
Informations techniques
Attributs
| Type | filetage intérieur type "g" (din iso 228-1) - inox 1.4404 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,09 € HT
/ unité
56,51 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
