Distributeur pneumatique Festo JMFH-5/2-D-3-S-C

Électrovanne JMFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5/2-D-3-S-C
Rubix :0326-2579340
Fabricant :151033
EAN :4052568116651
ELECTRODISTRIBUTEUR JM FH-5/2-D-3 3-S-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JM FH-5/2-D-3 3-S-C


Électrodistributeur JMFH-5/2-D-3-S-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
407,80 € HT
/ unité
489,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours