Distributeur pneumatique Festo TH/O-3-PK-3
DISTRIBUTEUR A MANETTE TH/O-3- PK-3 13794
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :TH/O-3-PK-3
Rubix :0326-2180895
Fabricant :13794
EAN :4052568066147

Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETTE TH/O-3- PK-3 13794
distributeur à manette TH/O-3-PK-3 avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert/fermé, Débit nominal normal=80 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Conception=siège piston, Diamètre nominal=2,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | th/o-3-pk-3 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 80 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,37 € HT
/ unité
107,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours