Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1
Rubix :0326-2562330
Fabricant :575683
EAN :4052568224080
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-b52-zd-g18-f7
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-b52-zd-g18-f7
Nombre d’orifices5
Débit700 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,85 HT
/ unité
170,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours