Disque à tronçonner Pferd Tools 80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0
Disques à tronçonner 80 T 500-5,5 A 24 Q SG-HD/40,0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0
Rubix :0060-0511999
Fabricant :66325040
EAN :4007220166321




Résumé technique
| Diamètre | 500 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 5,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE 80 T 500-5,5 A 24 Q 40,0 SG-HD ACIER 66325040
Les meilleurs résultats de tronçonnage sont obtenus avec des machines stationnaires haute performance. Abrasif : corindon A Avantages : Durée de vie optimale Excellents résultats de tronçonnage Outil à large spectre de degrés de dureté pour les applications de tronçonnage très exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 500 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 5,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Application | tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes |
| Forme | 41 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | sgp hd steel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,45 € HT
/ 5 unités
565,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours