Disque à tronçonner Roebuck 886397
Disque diamant béton armé "expert"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633610
Roebuck :886397
Rubix :R600-0719467
EAN :3660338398285




Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Documents
Détails articles : DISQUE DIAM. BETON ARME 230 MM ACIER-BRIQUE PLEINE-GRANIT
Disque à segments soudés laser.
Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement.
Grande vitesse de coupe et longévité.
Applications
Types de matériaux à découper : béton armé, béton, parpaing, brique, pierre naturelle, granit, acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | plat |
| Vitesse maxi | 80,08 m/s |
| Série | expert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,73 € HT
/ unité
112,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h