Disque à tronçonner ultra mince Quantum 3
Utilisation : acier et inox. Association de grain céramique de dernière génération et d’un système de liant hautes performances. Permet de couper le métal sans effort tout en délivrant une puissance remarquable et un contrôle absolu du début à la fin de l’opération. Grain 60, idéal pour une utilisation sur machine à accu. Vitesse maxi : 80 m/s.
Diamètre | 125 mm |
---|---|
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | 41 |
Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs