Disque à tronçonner Norton 66252833168
Disque à tronçonner SUPER BLEUE 5
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833168
Rubix :0059-0026139
EAN :3157623073625


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | zirconium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 125X1,6X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE25
Ces meules de tronçonnage Super Bleue de Norton assurent des coupes précises et rapides dans des environnements industriels exigeants. Dotées d’un grain oxyde d’aluminium haute performance et zirconium, elles offrent une vitesse de coupe élevée et un enlèvement de matière efficace. Idéales pour couper le métal sans effort, elles réduisent les TMS en laissant la meule travailler seule.
Caractéristiques:
Ces meules de tronçonnage sont conçues pour offrir des performances optimales tout au long de leur utilisation. Le grain abrasif, composé d’oxyde d’aluminium et de zirconium, assure une coupe rapide et précise tout en garantissant une durabilité supérieure grâce à un système de liant avancé. La continuité et la stabilité des performances, du début à la fin, permet une utilisation efficace, même dans des applications industrielles sévères. Ces meules sont conçues pour couper l’acier et l’inox sans effort excessif, offrant une solution pratique et fiable pour les professionnels.
Spécifications:
• Grain abrasif : oxyde d’aluminium et zirconium haute performance
• Épaisseur : 0,8 mm ; 1 mm ; 1,3 mm ; 1,6 mm ; 1,9 mm ; 2 mm et 2,5 mm
• Forme : plat 41
• Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm et 230 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : Coupe rapide et régulière
• Durabilité : système de liant supérieur
Normes :
Ces produits sont conformes aux standards industriels et garantissent une coupe efficace et sécurisée pour une utilisation intensive. Le label Origine France Garantie atteste de leur fabrication locale et de leur qualité.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Caractéristiques:
Ces meules de tronçonnage sont conçues pour offrir des performances optimales tout au long de leur utilisation. Le grain abrasif, composé d’oxyde d’aluminium et de zirconium, assure une coupe rapide et précise tout en garantissant une durabilité supérieure grâce à un système de liant avancé. La continuité et la stabilité des performances, du début à la fin, permet une utilisation efficace, même dans des applications industrielles sévères. Ces meules sont conçues pour couper l’acier et l’inox sans effort excessif, offrant une solution pratique et fiable pour les professionnels.
Spécifications:
• Grain abrasif : oxyde d’aluminium et zirconium haute performance
• Épaisseur : 0,8 mm ; 1 mm ; 1,3 mm ; 1,6 mm ; 1,9 mm ; 2 mm et 2,5 mm
• Forme : plat 41
• Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm et 230 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : Coupe rapide et régulière
• Durabilité : système de liant supérieur
Normes :
Ces produits sont conformes aux standards industriels et garantissent une coupe efficace et sécurisée pour une utilisation intensive. Le label Origine France Garantie atteste de leur fabrication locale et de leur qualité.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
• Coupe rapide et efficace grâce à un grain abrasif haute performance.
• Réduction des efforts physiques pour minimiser les TMS.
• Longue durée de vie grâce à un système de liant avancé.
• Performances stables, idéales pour les environnements industriels exigeants.
• Compatibles avec l’acier et l’inox pour une grande polyvalence.
• Disponibles en plusieurs diamètres pour s’adapter à divers besoins.
• Fabriquées en France, avec le label Origine France Garantie.
• Conception sécurisée pour une utilisation intensive.
• Réduction des efforts physiques pour minimiser les TMS.
• Longue durée de vie grâce à un système de liant avancé.
• Performances stables, idéales pour les environnements industriels exigeants.
• Compatibles avec l’acier et l’inox pour une grande polyvalence.
• Disponibles en plusieurs diamètres pour s’adapter à divers besoins.
• Fabriquées en France, avec le label Origine France Garantie.
• Conception sécurisée pour une utilisation intensive.
Applications
Ces meules de tronçonnage sont idéales pour les travaux industriels et les applications intensives. Elles permettent de couper efficacement l’acier et l’inox, tout en maintenant des performances constantes. Compatibles avec les meuleuses d’angle, elles sont parfaitement adaptées aux environnements de production exigeants où la rapidité et la précision sont essentielles. Leur durabilité et leur fabrication locale en font un choix incontournable pour les professionnels recherchant qualité et performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | zirconium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 46 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super bleue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € HT
/ 25 unités
90,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h