Références
Norton :66252848812
Rubix :0059-0722563
EAN :8719362275231


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DE TRONC. BDX 125X0,8
Produit adapté au découpage et à l'ébavurage des aciers et des aciers inoxydables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | rond |
| Grain | 60 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | blue fire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,25 € HT
/ 25 unités
84,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h