Disque à tronçonner Norton 66252833197
Disque à tronçonner à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833197
Rubix :0059-0026054
EAN :3157622876944


Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DEPORT.42 230X2,5X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE25
Les meules de tronçonnage Super Bleue 5 de Norton sont conçues pour les environnements industriels exigeants. Dotées d’un grain d’oxyde d’aluminium et zirconium haute performance, elles assurent une coupe rapide et efficace. Fabriquées à Amboise, elles portent le label Origine France Garantie, garantissant leur qualité.
Caractéristiques:
Ces meules Super Bleue 5 sont conçues avec un grain oxyde d’aluminium haute performance couplé à un grain zirconium, permettant une coupe rapide et efficace sur des matériaux tels que l’acier et l’inox. Le système de liant avancé renforce la durabilité du produit, assurant des performances constantes du début à la fin. Conçues pour être utilisées avec des meuleuses d’angle, ces meules offrent une stabilité exceptionnelle lors de l’utilisation, réduisant ainsi les efforts physiques requis et augmentant la productivité.
Spécifications:
• Grain abrasif : oxyde d’aluminium et zirconium haute performance
• Épaisseur : 2,5 mm et 3,2 mm
• Diamètre : 125 mm et 230 mm
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Normes:
Ces produits respectent les standards les plus élevés en matière de qualité et de sécurité industrielle et possèdent le label Origine France Garantie.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Caractéristiques:
Ces meules Super Bleue 5 sont conçues avec un grain oxyde d’aluminium haute performance couplé à un grain zirconium, permettant une coupe rapide et efficace sur des matériaux tels que l’acier et l’inox. Le système de liant avancé renforce la durabilité du produit, assurant des performances constantes du début à la fin. Conçues pour être utilisées avec des meuleuses d’angle, ces meules offrent une stabilité exceptionnelle lors de l’utilisation, réduisant ainsi les efforts physiques requis et augmentant la productivité.
Spécifications:
• Grain abrasif : oxyde d’aluminium et zirconium haute performance
• Épaisseur : 2,5 mm et 3,2 mm
• Diamètre : 125 mm et 230 mm
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Normes:
Ces produits respectent les standards les plus élevés en matière de qualité et de sécurité industrielle et possèdent le label Origine France Garantie.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
• Grain abrasif de haute performance pour une coupe rapide et précise.
• Système de liant avancé pour une durabilité accrue.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une grande flexibilité.
• Fabriquées en France avec le label Origine France Garantie.
• Système de liant avancé pour une durabilité accrue.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une grande flexibilité.
• Fabriquées en France avec le label Origine France Garantie.
Applications
Idéales pour des travaux de tronçonnage dans les secteurs de l’industrie, ces meules sont conçues pour couper efficacement l’inox et l’acier. Leur compatibilité avec les meuleuses d’angle en fait un choix de prédilection pour les professionnels cherchant à obtenir des résultats précis, homogènes et durables, même dans des environnements de travail exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 42 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super blue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,75 € HT
/ 25 unités
303,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h