Disque à tronçonner Roebuck 866834
Disque de tronçonnage " DTM " MATERIAUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :808470
Roebuck :866834
Rubix :C600-0536647
EAN :3660338209017

Documents
Détails articles : DISQUE DTM.230 - D.230X2,5 TRONCONNAGE TOUT MATERIAUX
Norme : NF 12413. Label OSA
Moyeu déporté.
Moyeu déporté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | matériaux |
| Forme | moyeu deporte |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | dtm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,50 € HT
/ 10 unités
42,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h